{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izvedba drške | Weldon drška | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Vijenac ⌀ d1 | 16,8 mm | |
Duljina vijenca L1 | 35 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 92 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 20 mm | |
Stezni vijak | 219834 (SW3; 3,8 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Pločasto glodalo |
Broj artikla | 218205 09/16 | |
EAN / GTIN | 2050001737434 | |
Broj proizvođača | 163700 |