Držač za unutarnje tokarenje HM, desno, ⌀ drške / veličina pločice: 0408/04mm

Artikl br.: 260320 0408/04
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnja dubina tokarenja do: 8×D
  • Rezni materijal: HM
  • Standard: Tvornička norma
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške Ds 8 mm
Veličina pločice 4 mm
Primjena desno
Unutarnja dubina tokarenja do 8×D
Rezni materijal HM
Standard Tvornička norma
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača E0408F SDQCR/L04
Kut rezne oštrice κ 107,5 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice DC.. 04T0..
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 5,6 mm
Udaljenost vrha od osi 3 mm
Stezna visina L2 7,5 mm
Korisna dubina T 1,1 mm
Širina vrata L4 4 mm
Duljina glave L1 26 mm
Ukupna duljina L 80 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 26
Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260320 0408/04
EAN / GTIN 4062406066727
Broj proizvođača 260320 0408/04

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu