ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

KOMET® držač, VDI 40, ABS® ⌀ d: 50mm

Artikl br.: 239036 50

Odaberite varijacije i količinu artikla

ABS® ⌀ d (mm) Cijena uklj. PDV
  • Drška: ABS
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ABS® ⌀ d 50 mm
Prihvat VDI 40
Drška ABS
Unutarnje hlađenje da
Duljina izboja A 60 mm
Duljina izbočine L1 38 mm
VDI duljina prihvata b 63 mm
Vanjski ⌀ d1 83 mm
Vrsta proizvoda ABS prihvat

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 239036 50
Broj proizvođača A01 11252

Opis

Napomena:

Ostali ABS® držači dostupni na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu