{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1,2 mm | |
Izvlačenje ladica | Blokada izvlačenja | |
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Visina | 2.200 mm | |
širina | 1.434 mm | |
Dubina | 725 mm | |
Širina u E | 2×36×36 E | |
Dubina u E | 36 E | |
Korisna širina ladica | 612 mm | |
Korisna dubina ladica | 612 mm | |
Težina | 342 kg | |
Vrsta proizvoda | Uredska stanica |
Broj artikla | 951700 DE | |
Broj proizvođača | 951700 DE |