ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Radni stol za mjerne mikroskope, širina×dubina: 1500X700mm

Artikl br.: 491914 1500X700

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina×dubina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Radionički stol, visina: 840
  • Nosivost ladice/izvlačne police: 100
  • Debljina pločica: 50
  • Izvlačenje ladica: 90
  • Hoffmann raster rupicastog zida: 9×9

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Radionički stol, visina 840 mm
Nosivost ladice/izvlačne police 100 kg
Debljina pločica 50 mm
Izvlačenje ladica 90
Hoffmann raster rupicastog zida 9×9
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Korisna širina ladica 490 mm
Korisna dubina ladica 520 mm
Broj ladica 3
Nosivost raspoređena po površini 1.000 kg
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme Da
Težina 124 kg
Vrsta proizvoda Podnožje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 491914 1500X700
Broj proizvođača 491914 1500X700

Opis

Izvedba:

Konstrukcija od zavarenog čeličnog lima s radnom pločom od beolina, zaobljena s jedne strane, rubovi furnirani grafitom debljine 3 mm. S praktičnim pretincem za odlaganje od čeličnog lima. Uključujući sustav zaključavanja GARANT.

Odgovara:

GARANT video mjerni mikroskopi s mjernim područjem maks. X=200 / Y=100.

Plasman:

Visina prednje strane ladica (lijeva): 60; 300; 300 mm

Lakiranje:

Tijelo obojeno bojom bijelog aluminija, RAL 9006, ladice čelično plave boje RAL 5011.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu