Garnitura uređaja za mjerenje navoja, ⌀ žice: 0,170mm

Artikl br.: 422490 0,170
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 35,19 € kom.
  • 49,18 € kom.
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ žice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Granica odstupanja ±1 µm
⌀ žice 0,17 mm
za navoj M1 / M1,1 / M1,2 / M1,4
za nagib navoja P 0,25 / 0,30
Ispitna kladica M prema DIN 13 list 1 1,133 / 1,206 / 1,332 / 1,456 mm
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Žica za mjerenje navoja
za vreteno ⌀ 6,35 mm; 6,5 mm; 6,8 mm; 7,5 mm; 8 mm

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 422490 0,170
EAN / GTIN 2050001940919

Opis

Izvedba:

Mjerne žice za navoje su kaljene i najpreciznije lepane, držač je mat kromiran. Uskočni prsten u prihvatnoj rupi osigurava siguran, okretan smještaj na mjernom vretenu.

Upotreba:

Za određivanje ⌀ vanjskih navoja metodom tri žice u kombinaciji s jednim mikrometrom ili mjernom klupom.

Opseg isporuke:

Garnitura se sastoji od jednog držača s mjernom žicom i jednog držača s dvije mjerne žice u plastičnoj kutiji.

Napomena:

Kod narudžbe svakako navedite ⌀ mjernog vretena (6,35 mm / 6,5 mm / 6,8 mm / 7,5 mm / 8,0 mm).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu