Izvedba:
Precizni unutarnji mikrometar s 2 točke mjerenja za mjerenje provrta između 0,95− 10,35 mm. Kompaktni oblik i mala težina (težina kemijske olovke) olakšavaju mjerenje malih preciznih dijelova. Tvrdo kromirana, kuglasta mjerna ticala. Lako čitljiv LCD-zaslon s podesivom razlučivosti do 0,0005 mm. Izlaz podataka preko RS232- ili USB-Proximity. Otporno na prašinu i vodu (IP65).
Opseg isporuke:
Uključuje 1 bateriju br.
081560 357, podesivi prsteni s UKAS potvrdom o kalibriranju.
Dodatni pribor:
Napomena:
Dostupan kao pojedinačni uređaj ili u garnituri, graničnici dubine dostupni na upit. Primjenom dodatnog adaptera mogu se priključiti ticala diatest.