Uređaj za mjer. u 2 točke DM1, maks. mjerno područje: 75mm

Artikl br.: 428030 75
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

maks. mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Područja primjene, unutarnje 18 mm - 75 mm
Područja primjene, vanjsko 6 mm - 70 mm
Snaga mjerenja 2,6 N
Mjerna tehnika analogno
Duljina 142 mm
širina 110 mm
Vrsta proizvoda Uređaj za mjerenje u 2 točke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 428030 75
EAN / GTIN 4045197412072
Broj proizvođača 428030 75

Opis

Izvedba:

Robusna izvedba za primjenu izravno u Vašem centru za tokarenje i glodanje. Za ispitivanje unutarnjih i vanjskih promjera, koncentričnosti, žlijebova i debljina stijenki, s točnošću ponavljanja od 2 µm.
Primjenjiv sa svakim mjernim satom s ⌀ drške h6 i maksimalnim ⌀ kućišta 62 mm (isporuka bez mjernog sata).

Prednost:

Kratko vrijeme mjerenja i postavljanja, robustan i jednostavan za održavanje.

Opseg isporuke:

Potpuno montiran mjerni uređaj;
Uključuje 2 para mjernih tanjura s oblogom TiN (1×⌀ 8 mm / 1×⌀ 13 mm), 3 L odvijač (SW 3, 4 und 5).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu