Ticalo ⌀ 1 mm, cijela duljina: 6mm

Artikl br.: 499266 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno u 4-6 radnih dana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

cijela duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 6 mm
Radijus ticala 25 µm
Kut vrha ticala 19 stupanj
Vrsta proizvoda Senzor

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 499266 6
EAN / GTIN 4045197954640
Broj proizvođača 499266 6

Opis

Odgovara:

Detekcijski krak br. 499260 vel. 1.

Dodatni pribor:

Džepna vaga br. 479446 vel. 150 za kalibraciju ticala.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu