{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Očitavanje | 0,1 HV | |
Prikaz | Zaslon osjetljiv na dodir od 6,5 cola | |
Prikaz vrijednosti tvrdoće | 5 broj digita | |
Postupak ispitivanja | Vickers-Makro / Knoop | |
Prihvat | USB | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
integrirani elektronski mjerni mikroskop | Da | |
Rukovanje | motorizirano | |
Povećavanje do (x-puta) | 600 | |
Glavno opterećenje ispitna snaga | 0,01 kg - 2 kg | |
maksimalna širina uzoraka | 170 mm | |
maksimalna visina uzoraka | 125 mm | |
Opskrba energijom | 220-240V / 50Hz | |
Duljina | 525 mm | |
širina | 323 mm | |
Visina | 688 mm | |
Težina | 75 kg | |
Broj objektiva | 4 | |
integrirani pisač | Da | |
Vrsta proizvoda | Uređaj za ispitivanje tvrdoće |
Broj artikla | 495081 401 |