{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Istovar | 300 mm | |
Priključni navoj | M8 | |
Snaga prianjanja | 1.000 N | |
Vrsta proizvoda | Mjerni stativ |
Broj artikla | 440610 300 | |
EAN / GTIN | 4045197889584 | |
Broj proizvođača | 440610 300 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Hidraulični zglobni krak (bez magnetskog postolja), duljina: 300mm
na zahtjev
Na zalihi
181 dijelovi na zalihi
215,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
181 dijelovi na zalihi
259,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Priključni navoj | M8 | M8 |
Istovar | 300 mm | 300 mm |
Usmjerenje priključnog navoja | bočno | |
Snaga prianjanja | 1.000 N | 1.000 N |
Širina magnetske noge | 56 mm | |
Visina magnetske noge | 58 mm | |
Vrsta proizvoda | Mjerni stativ | Mjerni stativ |