Produžetak za unutarnji mikrometar, tip: 1/100

Artikl br.: 429010 1/100
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Mjerno područje Vel. 6−8 do 10−12 mm
Duljina 100 mm
Vrsta proizvoda Produžetak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 429010 1/100
EAN / GTIN 4946368830681
Broj proizvođača 952322

Opis

Izvedba:

Mat kromirano, između mjerne glave i jedinice prikaza.

Odgovara:

Unutarnji mikrometri br. 429000, 429005, 429110, 429250.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu