{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 1560MLN | |
L1 | 53,5 mm | |
L2 | 0 mm | |
Polumjer R1 | 1 mm | |
⌀ D1 | 3 mm | |
prikladno za | 358752 | |
Vrsta proizvoda | Igle za graviranje i označavanje |
Broj artikla | 358756 3 | |
Broj proizvođača | 550474 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Igla za označavanje, ⌀ D1: 3mm |
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
|
|
⌀ D1 | 3 mm | |
L1 | 53,5 mm | 53,5 mm |
L2 | 0 mm | 0 mm |
prikladno za | 358752 | 358725 |
Polumjer R1 | 1 mm | 0,5 mm |
Tip | 1560MLN | |
Vrsta proizvoda | Igle za graviranje i označavanje | Igle za graviranje i označavanje |