Opsežan asortiman za električare u kvalitetnom koferu za alat, mogućnost otvaranja s obje strane
Vodena vaga za električara: 1 kom. br.
467415 vel. 430
Džepna vodena vaga Electric: 1 kom. br.
467484 vel. 70
Dvostrani viljuškasti ključ „JOKER“: 1 kom. vel. 10x13 mm
Višenamjenski ključ Twinkey®: 1 kom. br.
623550Asortiman nasadnih ključeva od 1/4 cola, 28-dijelni: 1 kom. br.
630295 vel. S
Pozidriv odvijač, s VDE izolacijom: 1 kom. vel. 1
Ravni odvijač: 1 kom. vel. 3,5 mm
VDE garnitura Kraftform Kompakt, 16-dijelna: 1 kom. slično br. 667260
Šiljasta kombinirana kliješta, kromirana, VDE-izolirana: 1 kom. br.
701655 vel. 145
Kliješta za vodnu pumpu Cobra®, fosfatirana: 1 kom. br.
705800 vel. 180
Plosnato obla kliješta savijena pod kutom, VDE izolirana: 1 kom. br.
713700 vel. 200
Snažna kliješta za rezanje kabela, kromirana, VDE izolirana: 1 kom. br.
723500 vel. 200
Kliješta za rezanje kabela, kromirana, VDE izolirana: 1 kom. br.
725300 vel. 160
Univerzalni alat za skidanje izolacije ErgoStrip®: 1 kom. br.
728091 vel. 8-13
Kliješta za skidanje izolacije do 10 mm²: 1 kom. br.
728630 vel. 10
Kliješta za instalacije, VDE-izolirana: 1 kom. br.
728787 vel. 200
Kliješta za krimpanje tuljaka na krajevima žica do 16 mm²: 1 kom.
Električarsko dlijeto: 1 kom. br.
743000 vel. 250
Bravarski čekić: 1 kom. vel. 300 g
Ključ kliješta: 1 kom. br.
813700 vel. 180
Fiksni nož za skidanje izolacije kabela, VDE izoliran: 1 kom. br.
844410