{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 320 mm | |
Stezni raspon | 42 mm | |
⌀ cijevi | 1 col | |
Kut otvora ključa | 45 stupanj | |
Postupak izrade | potpuno kovano | |
Poboljšani otvor ključa | induktivno otvrdnjeno | |
Materijal kliješta | Krom-vanadij-čelik | |
S otvor ključa | Da | |
švedski oblik | Da | |
Vrsta proizvoda | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu |
Broj artikla | 810745 1 | |
EAN / GTIN | 4003773014249 | |
Broj proizvođača | 83 30 010 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Vodoinstalaterska kliješta sa S-vilicom, ⌀ cijevi: 1col
na zahtjev
Na zalihi
65 dijelovi na zalihi
50,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.116 dijelovi na zalihi
38,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
299 dijelovi na zalihi
30,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ukupna duljina | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
Postupak izrade | potpuno kovano | U cijelosti kovano | Potpuno kovano |
⌀ cijevi | 1 col | 1 col | 1 col |
švedski oblik | Da | Da | Da |
Poboljšani otvor ključa | induktivno otvrdnjeno | Induktivno otvrdnjeno | Induktivno otvrdnjeno |
Materijal kliješta | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij čelik |
Vrsta proizvoda | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu |