Najlonski nastavak, tvrdi, za mekani čekić: 30

Artikl br.: 752560 30
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za mekani čekić Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ glave čekića 30 mm
Tvrdoća srednje tvrdo
Materijal Najlon
Vrsta proizvoda Zamjenski umetak 

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 752560 30
EAN / GTIN 4045197977168
Broj proizvođača 752560 30

Opis

Upotreba:

Najlonski nastavak (poliamid 6, prirodni): velika otpornost na trošenje, nema fragmentiranja. Za vrlo snažnu sila udara. Tvrdoća prema Shoreu cca. 80 − 85D.

Odgovara:

Mekani čekić s amortizacijom povratne sile br. 752500 / 752510 / 752520.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu