Okrugla četka s drškom mikroabrazivno, (SiC) zrno 120, Četka ⌀ D1ךirina vrha L1: 30X6mm

Artikl br.: 574440 30X6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
109 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Četka ⌀ D1ךirina vrha L1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: SiC

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kratka oznaka brusnog sredstva SiC
⌀ četke D1 30 mm
Duljina obruba H1 6 mm
⌀ drške Ds 6 mm
preporučen broj okretaja 6.000 min-1
maksimalan broj okretaja 15.000 min-1
Vrsta proizvoda Okrugla četka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 574440 30X6
EAN / GTIN 4017359111345
Broj proizvođača 413841

Opis

Izvedba:

Brusne najlonske čekinje sa silicijevim karbidom, prešane u čeličnom rukavcu; ⌀ drške 6 mm.

Upotreba:

U ručnim brusilicama, elastičnim glavama vretana ili ručnim bušilicama za površinsku obradu. Visok broj okretaja umnogostručuje učinak četkanja.
Suho i mokro fino brušenje aluminija, čelika i INOX-a. Maksimalna temperatura četkanja 80°C.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu