{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Postupak brušenja | Odrezivanje | |
Sredstvo za brušenje | Diamant | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | D | |
Granulacija | D126 | |
Specifikacija | D126C100B-W-karbidi | |
optimalno za materijal | tvrdi metal | |
Oblik | 1A1R | |
⌀ ploče D | 150 mm | |
Širina ploče T | 1 mm | |
⌀ prihvata H | 20 mm | |
brusna prevlaka, širina U | 1 mm | |
brusna prevlaka, visina X | 5 mm | |
Pogonski stroj | Stacionarni strojevi za odvajanje | |
preporučena brzina | 20 m/s - 40 m/s | |
Vrsta proizvoda | Rezna ploča |
Broj artikla | 598630 D126 | |
EAN / GTIN | 9003171481327 | |
Broj proizvođača | 148132 |