CaraFin Diamant krpa za poliranje, 125 × 175 mm, granulacija: D10µm

Artikl br.: 557515 D10
(1614,09 € / 1 Square metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
286 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija (µm) Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: D

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija CaraFin
Mjera/dimenzija 125×175 mm
Kratka oznaka brusnog sredstva D
Duljina 175 mm
širina 125 mm
Stupanj poliranja Završno poliranje
Vrsta proizvoda Blok za poliranje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 557515 D10
EAN / GTIN 4045197994646
Broj proizvođača 557515 D10

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
Tvrdi metal (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Lakovi
 
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

CaraFin Diamant alat za poliranje jednostrani s monokristalnom dijamantnom oblogom. Povezana dijamantna granulacija ostvaruje znatno viši stupanj iskoristivosti u usporedbi s nepovezanim dijamantnim granulacijama u pastama za poliranje.
CaraFin Diamant krpa za poliranje (EVA) otvorene strukture bez nakupljanja odvojenih čestica.

Prednost:

Nije više potrebno izdvojiti dodatno vrijeme za pripremu i čišćenje kao kod dijamantnih pasti.
Od kvalitetne, elastične poliuretanske pjene.

Upotreba:

Ručno završno poliranje odnosno poliranje za postizanje sjaja uz poštivanje kontura na poliranim površinama svih tvrdih materijala i obojenih metala. Zahvaljujući dobroj sposobnosti rezanja moguće brzo poliranje.
Prikladno za vlažno i suho poliranje.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu