{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Težina bez drške | 1 kg | |
Duljina drške | 260 mm | |
Vrsta proizvoda | Čekić |
Broj artikla | 751010 1 | |
EAN / GTIN | 4045197611550 | |
Broj proizvođača | 751010 1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Malj sa zaštitnim ovjesom, Težina bez drške: 1kg
na zahtjev
Na zalihi
217 dijelovi na zalihi
18,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
742 dijelovi na zalihi
11,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Težina bez drške | 1 kg | 1 kg |
Duljina drške | 260 mm | 260 mm |
Materijal | Specijalni alatni čelik | |
Materijal drške | Orahovina | |
Vrsta proizvoda | Čekić | Čekić |