GARANT Master Steel SlotMachine VHM glodalo HPC TiAlN

Artikl br.: 205548
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Isporučivo
243 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Profil glodanja: NR
  • Podjela oštrica: nejednako
  • Širina zahvata ae kod glodanja: Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,5×D kod trimanja

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

S novim rebrastim profilom, optimizirano za veću brzinu posmaka. Moguć posmak po zubu do 0,1 mm pri dubini do 2×D (u punom utoru). Poboljšana zaštita reznih oštrica. Velika otpornost na lom kod savijanja zahvaljujući korištenju ultrafinog zrnatog supstrata.
Moguć posmak po zubu do 0,1 mm pri dubini do 2×D (u punom utoru).

Prednost:

Geometrija alata omogućuje izrazito usko uvijene odvojene čestice koje se odvode kroz niske žlijebove lomača odvojenih čestica. Jezgra alata zahvaljujući tome ostaje izrazito stabilna. Zahvaljujući velikom slobodnom prostoru s čeone strane, moguć je kut uranjanja do 10°.

Upotreba:

Prikladno za grubu obradu, ali i za obradu punih utora.

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Master Steel"
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
    ⌀ d11 DC (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu