{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | multicraft | |
Torx® profil | TX6 | |
Duljina cilindričnog dijela | 50 mm | |
ukupna duljina | 110 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Materijal oštrice | PB Swiss Tools poseban čelik | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 625400 TX6 | |
EAN / GTIN | 7610733072408 | |
Broj proizvođača | 6400.6-50 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Odvijač za Torx®, Torx® profil: TX6
na zahtjev
Na zalihi
450 dijelovi na zalihi
6,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.076 dijelovi na zalihi
4,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke |
ukupna duljina | 110 mm | 147 mm |
Duljina cilindričnog dijela | 50 mm | 60 mm |
Materijal oštrice | PB Swiss Tools poseban čelik | |
Torx® profil | TX6 | TX6 |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači |