Odvijač za Torx®, Torx® profil: TX5

Artikl br.: 625500 TX5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
188 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Torx® profil Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 367 TORX®
Torx® profil TX5
Duljina cilindričnog dijela 60 mm
ukupna duljina 130 mm
Profil progona Odvijači za TORX® vijke
Materijal oštrice kvalitetni alatni čelik
Materijal ručice plastika otporna na udarce s integriranim mekanim dijelovima
Površina matirano kromiran
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 625500 TX5
EAN / GTIN 4013288191342
Broj proizvođača 05028000001

Opis

Izvedba:

Drška Kraftform s integriranim mekanim zonama. Tijelo od kvalitetnog alatnog čelika, površina mat kromirana, vrhovi crni.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu