{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 1,5 mm | |
Duljina krakova | 82×16 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 626090 1,5 | |
EAN / GTIN | 7610733085224 | |
Broj proizvođača | 211.1,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
6-kutni L odvijač, dugački kromiran, 6-kut: 1,5mm
na zahtjev
Na zalihi
1.029 dijelovi na zalihi
1,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7.511 dijelovi na zalihi
0,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.432 dijelovi na zalihi
0,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
0,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
93 dijelovi na zalihi
1,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
Funkcija držanja izmjerene vrijednosti | Opružna kuglica od vel. 3 | ne | |||
Površina | niklano | mangan-fosfatirano | kromirano | kromirano | |
Imbus | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | |||
Duljina krakova | 82×16 mm | 46,5×15,5 mm | 46,5×15,5 mm | 50×14 mm | |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači | Odvijači | Odvijač | Odvijač |