IMPACT produžetak, 1/4 cola, ukupna duljina: 50mm

Artikl br.: 650057 50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
136 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 1/4

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izlazni Četverokut 1/4 col
ukupna duljina 50 mm
Materijal Krom-molibden čelik
Površina brunirano
prikladno za stroj Da
Vrsta proizvoda Produžetak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 650057 50
EAN / GTIN 4045197336200
Broj proizvođača 650057 50

Opis

Izvedba:

Čvrst oblik specijalno za uporabu na električnim ili pneumatskim udarnim odvijačima. S poprečnim provrtom i prstenastim utorom za učvršćenje. Unutarnji četverokutnik prema DIN 3121. S profilom koji čuva od oštećenja vijke i matice sličnim AS-drive profilu.
Vanjski četverokut prema DIN 3121 − Form E 6,3 s opružnim zatikom. Unutarnji četverokut prema DIN 3121 − Form G 6,3.

Materijal:

Krom-molibden čelik, površina brunirana.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu