{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Mogućnost zamjene alata | Usadni alat | |
Serija | 732/10 | |
Širina b | 13 mm | |
Visina h | 8 mm | |
Širina ključa | 7 mm | |
osni razmak S | 17,5 mm | |
Utična drška | 9×12 mm | |
Alat s funkcijom račne | Ne | |
Vrsta proizvoda | Prstenasti utični alat |
Broj artikla | 657900 1-7 | |
EAN / GTIN | 4018754034055 | |
Broj proizvođača | 58221007 |