{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
ukupna duljina | 75 mm | |
prikladno za stroj | Da | |
Vrsta proizvoda | Produžetak |
Broj artikla | 650390 75 | |
EAN / GTIN | 4991644340125 | |
Broj proizvođača | 13760-75P |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
IMPACT produžetak, 3/8 cola, ukupna duljina: 75mm
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi
17,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
465 dijelovi na zalihi
13,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
133 dijelovi na zalihi
12,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Izlazni Četverokut | 3/8 col | 3/8 col | 1/2 col |
prikladno za stroj | Da | Da | Da |
ukupna duljina | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Standard | DIN 3121 | ||
Površina | brunirano | ||
Materijal | Krom-molibden čelik | ||
Vrsta proizvoda | Produžetak | Produžetak | Produžetak |