{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Mogućnost zamjene alata | Usadni alat | |
Širina b | 61,8 mm | |
Visina h | 14,6 mm | |
Širina otvora | 4 mm - 27 mm | |
Širina otvora | 1/8 − 1.1/16 col | |
osni razmak S | 62,7 mm | |
Utična drška | 9×12 mm | |
Vrsta proizvoda | Utični alat - ključ nastavak |
Broj artikla | 657850 1-27 | |
EAN / GTIN | 4045197592279 | |
Broj proizvođača | 657850 1-27 |