{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 5,5 mm | |
Duljina ključa L | 100 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h1 | 4 mm | |
maksimalna visina prstena h2 maks | 6 mm | |
Položaj ključa | 15 stupanj | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 613700 5,5 | |
Broj proizvođača | 613700 5,5 |