{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Broj dijelova | 33 | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Područje otvora ključeva 12-kutnog nasadnog ključa | 8-34 mm | |
Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača | 4-14 mm | |
Duljina | 445 mm | |
širina | 187 mm | |
Visina | 51 mm | |
Profil progona | 12-kutni-prihvat; 6-kutni | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |
Broj artikla | 638017 12 |