6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/4 cola kratki, 6-kut: 2,5mm

Artikl br.: 631720 2,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
2.044 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

6-kut (mm) Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 1/4

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 2,5 mm
Izlazni Četverokut 1/4 col
⌀ na strani pogona 13 mm
Duljina 36 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 631720 2,5
EAN / GTIN 4045197162243
Broj proizvođača 631720 2,5

Opis

Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka.
Nastavak od žilavog materijala izrađenog s posebnom tvrdoćom, poliran.
Četverokutni prihvat s provrtom prema DIN 3120-D 6,3.

Standard:

DIN 7422

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Napomena:

HOLEX 6-kutni nastavci za odvijač dostupni su i u veličinama u colima (br. 631722).

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/4 cola kratki, 6-kut: 2,5mm

6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/4 cola kratki, 6-kut: 2,5mm

na zahtjev
Na zalihi
2.044 dijelovi na zalihi
4,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.159 dijelovi na zalihi
6,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2.795 dijelovi na zalihi
8,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
166 dijelovi na zalihi
7,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
⌀ na strani pogona 13 mm 12 mm 12 mm 12,5 mm
Profil progona 6-kutni odvijač 6-kutni odvijač 6-kutni odvijač 6-kutni odvijač
Izlazni Četverokut 1/4 col 1/4 col 1/4 col 1/4 col
Duljina 36 mm 55 mm 55 mm 36 mm
Imbus 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ Umetak za nasadni ključ Umetak za nasadni ključ Umetak za nasadni ključ

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu