{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za vijke | M8 | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
⌀ na strani pogona | 22,7 mm | |
Duljina | 140 mm | |
Profil progona | Odvijač s višestrukim ozubljenjem | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 642900 M8 | |
EAN / GTIN | 4018754007219 | |
Broj proizvođača | 03261408 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Zvijezdasti nastavak za nasadni ključ 1/2 cola, dugački, za vijke: M8
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi
16,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
205 dijelovi na zalihi
8,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
397 dijelovi na zalihi
9,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 22,7 mm | 22 mm | 22 mm |
Profil progona | Odvijač s višestrukim ozubljenjem | Odvijač sa višestrukim ozubljenjem | Odvijač sa višestrukim ozubljenjem |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
za vijke | M8 | M8 | |
Duljina | 140 mm | 55 mm | 140 mm |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | ||
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Nastavak za nasadni ključ | Nastavak za nasadni ključ |