Stol za odlaganje alata, desni, tip: AT1

Artikl br.: 077525 AT1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača AT1
prikladno za stroj DS04-DS12
Vrsta proizvoda Stol za odlaganje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 077525 AT1
EAN / GTIN 2050001776174
Broj proizvođača AT RECHTS

Opis

Izvedba:

Masivni stol za odlaganje alata s kutnim graničnikom. Nagib između −5° i +15°. Kutni graničnika može se postaviti 2×90°

Napomena:

Za primjenu sa stolom za odlaganje alata potrebna je upuštena brusna ploča (npr. oblik 5). Odgovarajuće štitnike možete pronaći pod br. 077509. Nije kompatibilno s dvostranom brusilicom uklj. usisavanje br. 077514.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu