Temperaturni skener HG Scan PRO, tip: 007553

Artikl br.: 078325 007553
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Težina 120 g
Područje evidentiranja temperature 0 °C - 300 °C
prikladno za HG 2620
Opskrba energijom Mrežni pogon
Vrsta proizvoda Temperaturni skener

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 078325 007553
EAN / GTIN 4007841007553
Broj proizvođača 007553

Opis

Izvedba:

Temperaturni skener za prihvat podataka o temperaturi na gornjoj površini izratka pomoću infracrvenog zračenja. Idealno utvrđivanje razmaka pomoću lasrea. Akustično kao i optičko upozorenje ako je temperatura ispod ili iznad optimalne temperature. Podešavanje u koracima od 10 °C.
HG Scan PRO s inteligentnom izmjenom podataka između temperaturog skenera i ventilatora vrućeg zraka. Opskrba strujom pomoću ventilatora vrućeg zraka.
Potpuna kontrola temperature kod radova s izratcima osjetljivima na temperaturu. HG Scan PRO mjeri temperaturu na gornjoj površini izratka pomoću infracrvenog zračenja. Idealno utvrđivanje razmaka pomoću lasera. Akustično kao i optičko upozorenje ako je temperatura ispod ili iznad optimalne temperature. Mjerenje temperature između 0 – 300 °C, podešenost u koracima od 10 °C.

Odgovara:

Prikladno za fen za vrući zrak HG 2620 E.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu