Višenamjen. vučna naprava s osn. opremom, nosivost: 0,8t

Artikl br.: 086023 0,8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nosivost (t) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača TU 8
Nosivost 0,8 t
Nosivost kg 800 kg
Masa polužne cijevi 1 kg
Masa višenamjenske vučne naprave 8,4 kg
Vrsta proizvoda Višenamjenska dizalica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 086023 0,8
EAN / GTIN 2050001741271
Broj proizvođača 058279

Opis

Izvedba:

Višenamjenske vučne naprave prenosivi su uređaji za dizanje, povlačenje i stezanje. Uže za povlačenje ručno se uvodi u višenamjensku vučnu napravu i priteže se odn. vadi rukom. Odvojena aktivacija poluge za dizanje i spuštanje, moguće je korištenje svih duljina užeta.
Višenamjenska vučna naprava s dodatnom osnovnom opremom koja se sastoji od polužne cijevi, 20 m užeta s vrhom i kukom, spojeno na ručno vitlo.

Napomena:

Ostale višenamjenske vučne naprave (npr. Jockey ili za transport osoba) i pribor dostupni su na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu