Kompaktna kutna brusilica, tip: 7222796

Artikl br.: 077111 7222796
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
45 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača CG10-125
Opskrba energijom Mrežni pogon
Prihvat snaga 1.000 W
maksimalan broj okretaja 11.000 min-1
maksimalne vibracije prema EN 8,5 m/s2
maksimalni ⌀ diska 125 mm
maksimalna dubina razdvajanja 35 mm
Težina 2,1 kg
Mrežni napon 240 V
Mrežna frekvencija 50 Hz
Blokada pokretanja da
Posebnost kratka izvedba
Vrsta proizvoda Kutna brusilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 077111 7222796
EAN / GTIN 4014586894980

Opis

Izvedba:

FEIN − kompaktna kutna brusilica ⌀ 125 mm.
  • Robustan, motor visokih performansi za svakodnevnu upotrebu.
  • Visoka zaštita korisnika putem nadzora povratnog udara, zaštite od ponovnog pokretanja i ručke protiv vibracija.
  • Visok kapacitet preopterećenja zahvaljujući izravnom hlađenju motora, glava se može okretati u koracima od 90°(optimalno mjesto ovisno o primjeni).
  • Brza zamjena sredstva za brušenje bez alata zahvaljujući matici za brzo stezanje.

Opseg isporuke:

Ručka, zaštitni poklopac, stezna matica, ključ.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu