{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 9410F | |
vrsta ljepljive trake | dvostrano | |
Materijal nosača | PE | |
ljepilo | Akrilat | |
Snaga lijepljenja na čeliku | 2,6 N/mm | |
Sposobnost širenja | 300 % | |
Posebnost | otporan na vlagu; glatko; prigušujuće | |
Primjena | Brtvljenje; Montiranje; Pričvršćivanje | |
postojanost na temperaturi do | 90 °C - 150 °C | |
Materijal pokrova | Silikonizirani PE sloj | |
Temperatura skladištenja | 20 °C - 23 °C | |
relativna vlažnost u skladištu | 50 % - 60 % | |
najkraći rok trajanja | 12 mjesec | |
Boja | prozirno | |
Duljina | 11 m | |
širina | 19 mm | |
Debljina | 1 mm | |
Vrsta proizvoda | Selotejp |
Broj artikla | 083785 4910F | |
Broj proizvođača | 7100123355 |