ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Štitnici za uši, prilagođeni razini buke Peltor™ WS™ LiteCom PRO III

Artikl br.: 097799

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Peltor™ LiteCom™
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Standard EN 352-4; EN 352-6
SNR vrijednost (vrijednost prigušenja) 34 dB(A)
Trajanje rada 20 h
Težina 464 g
Vrsta proizvoda Štitnci za uši

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 097799
Broj proizvođača 7000108543

Opis

Izvedba:

Visokoučinkoviti čepovi za zaštitu sluha ovisni o razini, s integriranim, analognim i digitalnim daljinskim sustavom za komunikaciju. Prilikom isporuke, dva radio komunikacijska sustava (1× analogni / 1× digitalni) su unaprijed programirana. Prema zadanim postavkama dostupno je 16 kanala (analogni PMR) i 16 kanala (digitalni PMR). Štitnici za uši se mogu programirati za do 70 različitih radio kanala. Bluetooth® Multipoint funkcija omogućuje bežičnu povezanost s mobilnim telefonom, tako da možete primati, voditi i završavati razgovore bez prekida rada. Mikrofon koji prigušuje buku i vodootporan je nudi glasovno upravljanje prijenosom (VOX) za komunikaciju u bučnim okolinama. Slušalice s mikrofonom sadrže punjivu litij-ionsku bateriju.
SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 25 dB).
Kombinira zaštitu za sluh, slušalice i mikrofon.

Upotreba:

Za komunikaciju u bučnim radnim okruženjima.

Standard:

EN 352-4; EN 352-6

Opseg isporuke:

Uključuje bateriju, punjač, dodatni higijenski komplet i zaštitu za mikrofon.

Pažnja:

German version! Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB

Napomena:

Higijenski komplet pod br. 097767 vel. HY83

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu