{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Vrijeme prebacivanja sa svjetlo na tamno | 0,1 ms | |
Vrijeme prebacivanja s tamnog na svjetlo | 60 ms - 400 ms | |
Klasifikacija prema EN 379 | 1 / 1 / 1 / 2 | |
Vrsta proizvoda | Maska za varenje |
Broj artikla | 097907 BLACK | |
EAN / GTIN | 4054596275577 | |
Broj proizvođača | 7100116824 |