{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Spol | Žene | |
Sastav tkanine | 65 % poliester; 35 % pamuk | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 166 g/m2 | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | 40 °C šareno rublje | |
Boja | tamnosiva / crna | |
Konfekcijska veličina DE | 34 | |
Vrsta proizvoda | Radne hlače |
Broj artikla | 091833 34 | |
EAN / GTIN | 7330509465462 | |
Broj proizvođača | 715918459899C34 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Ženske servisne radne hlače, tamnosiva / crna, konfekcijska veličina DE: 34
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
90,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
167 dijelovi na zalihi
62,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
Konfekcijska veličina DE | 34 | 34 |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 166 g/m2 | 225 g/m2 |
Sastav tkanine | 65 % poliester; 35 % pamuk | 89% najlon; 11% elastan |
Pranje | 40 °C šareno rublje | 40 °C šareno rublje |
Vrsta proizvoda | Radne hlače | Radne hlače |
Spol | Žene | Žene |