{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Rez | 2 | |
Duljina bez šarke | 200 mm | |
Standard | DIN 7261 | |
Broj pojedinačnih turpija | 5 | |
Vrsta proizvoda | Radionička turpija |
Broj artikla | 517411 200 | |
EAN / GTIN | 4009215185867 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Garnitura turpija s 2K drškom, 5-dijelna u futroli metal, rez 2, duljina bez drške: 200mm
na zahtjev
Na zalihi
264 dijelovi na zalihi
53,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.793 dijelovi na zalihi
31,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj pojedinačnih turpija | 5 | 5 |
Rez | 2 | 2 |
Duljina bez šarke | 200 mm | 200 mm |
Standard | DIN 7261 | DIN 7261 |
Vrsta proizvoda | Radionička turpija | Radionička turpija |