{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal | ABS | |
Opteretivost kovčega | 25 kg | |
Unutarnja dimenzija duljina | 455 mm | |
Unutarnja dimenzija širina | 305 mm | |
Unutarnja dimenzija visina | 120 mm | |
Volumen | 17 l | |
Težina | 2,4 kg |
Broj artikla | 692400 | |
Broj proizvođača | 98.227.170 |