{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 5 mm | |
ukupna duljina | 231 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 150 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |
Broj artikla | 622401 5 | |
EAN / GTIN | 4045197950109 | |
Broj proizvođača | 622401 5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Nasadni ključ s drškom fleksibilni, širina ključa: 5mm
na zahtjev
Na zalihi
48 dijelovi na zalihi
17,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
575 dijelovi na zalihi
7,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
187 dijelovi na zalihi
7,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ |
ukupna duljina | 231 mm | 212 mm | 152 mm |
Duljina cilindričnog dijela | 150 mm | 125 mm | 65 mm |
Standard | DIN 3125 | ||
Širina ključa | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |