6-kutni odvijač s T ručkom s kuglastom glavom, broj odvijača: 4mm

Artikl br.: 627421 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
70 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj odvijača (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina cilindričnog dijela 130 mm
ukupna duljina 183 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 627421 4
EAN / GTIN 3662424074899
Broj proizvođača 84TZSA.4

Opis

Izvedba:

Ergonomski oblikovana višekomponentna T ručka. Oštrica fosfatirana od silicijskog čelika, s kuglastom glavom. T ručka s bočnim šesterokutom.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu