ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Asortiman nasadnih ključeva 1/4 cola četverokut 42-dijelni 6

Artikl br.: 630328 6

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj dijelova 41
Izlazni Četverokut 1/4 col
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa 4-14 mm
Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača 3-6 mm
Pakiranje Kutija od čeličnog lima
Duljina 234 mm
širina 104 mm
Visina 41 mm
Profil progona 6-kutni nasadni ključ; 6-kutni odvijač; Odvijač za Phillips; Pozidriv odvijač; Ravni odvijač; Odvijači za TORX® vijke
Vrsta proizvoda Nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 630328 6

Opis

Izvedba:

Pogonski / spojni dijelovi prema DIN 3122/3123;Ulošci za nasadni ključ prema DIN 3124. Unutarnji / vanjski četverokuti prema DIN 3120.

Upotreba:

Za vijke s vanjskim šesterokutom / matice s navojem M2 − M8 i za vijke s unutarnjim šesterokutom s navojem M4 − M10.
Za Pozidriv i Phillips vijke s navojem M2 - M6, vijke s prorezom s navojem M2 - M4
i za unutarnje-Torx®-vijke s navojem M2,5 - M8.

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Opseg isporuke:

Umeci za nasadni ključ 6-kutni: 13 kom. br. 631020 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
6-kutni bitovi C 6,3: 4 kom. slično br. 675240 vel. 3; 4; 5; 6
BITOVI za Phillips C 6,3: 3 kom. slično br. 675310 vel. 1/25; 2/25; 3/25
Pozidriv bitovi C 6,3: 3 kom. slično br. 675320 vel. 1/25; 2/25; 3/25
Ravni bitovi C 6,3: 3 kom. slična br. 675250 vel. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2
BITOVI za Torx® C 6,3: 7 kom. slično br. 675340 vel. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Poprečna ručica: Jedan kom. slično br. 633029
Utična ručica: Jedan kom. slično br. 632829
Produžeci: 2 kom. br. 632420 vel. 50; 100
Kardanski zglob: 1 kom. br. 633520
Račna: 1 kom. br. 632300 s izbacivačem
Drška spojke E 6,3: Jedan kom. sličan br. 675020 vel. 6,3K za BITOVE od 1/4 cola C 6,3
Spojna drška: 1 kom. br. 650005 vel. 2 šesterokutna spojka E 6,3 1/4 cola - četverokut 1/4 cola
Spojni komad za bitove: 1 kom. br. 676800 1/4 cola četverokutni uložak - šesterokutno pomagalo ključa 1/4 cola
Pohranjivanje u: Kutija od čeličnog lima