Nasadna čeljust, glatka, za tip: 80

Artikl br.: 363012 80
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
124 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

b1 80 mm
Visina čeljusti h 28 mm
Visina h1 3 mm
visina h2 13 mm
Duljina čeljusti l 50 mm
Duljina l1 3 mm
Težina 0,45 kg
odgovaraju kodu boja Xtric 80
Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 363012 80
EAN / GTIN 4062406182533
Broj proizvođača 363012 80

Opis

Izvedba:

Čeljusti s glatkom stupnjevanom stranom.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu