{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za širinu čeljusti | 125 mm | |
odgovaraju kodu boja | HD-HOLEX | |
Vrsta proizvoda | Stezna čeljust |
Broj artikla | 362030 125 | |
EAN / GTIN | 4045197315540 | |
Broj proizvođača | 362030 125 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Par steznih čeljusti s upuštenom dosjednom površinom, za širinu čeljusti: 125mm
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
118,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi
171,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj čeljusti | 1 | |
Visina čeljusti h | 39,5 mm | |
Duljina čeljusti l | 92 mm | |
za širinu čeljusti | 125 mm | |
za tip | 125 | |
odgovaraju kodu boja | HD-HOLEX | HOLEX NC |
Vrsta proizvoda | Stezna čeljust | Stezna čeljust |