{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 6800NIJ | |
Udaljenost između rupa e | 16 mm | |
Udaljenost između rupa f | 22,5-26 mm | |
⌀ rupe d | 4,5 mm | |
Visina stezanja H | 19 mm | |
Sila stezanja P1 | 600 N | |
Sila stezanja P2 | 1.100 N | |
Ukupna visina | 98 mm | |
ukupna duljina | 61 mm | |
Pritisni vijak | M5×30 mm | |
Vrsta proizvoda | Vertikalna brza stega |
Broj artikla | 376505 1 | |
EAN / GTIN | 4020772008888 | |
Broj proizvođača | 557434 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Vertikalna brza stega s vodoravnim kućištem,nehrđajuća, tip: 1
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
50,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
498 dijelovi na zalihi
15,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Pritisni vijak | M5×30 mm | M5×30 mm |
⌀ rupe d | 4,5 mm | 3 mm |
Ukupna visina | 98 mm | 77 mm |
ukupna duljina | 61 mm | 51,5 mm |
Sila stezanja P1 | 600 N | 500 N |
Udaljenost između rupa e | 16 mm | 16 mm |
Tip | 6800NIJ | 376508 1 |