{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Navoj M | M8 | |
Duljina | 27 mm - 31 mm | |
Visina H | 17,5 mm | |
B1 | 29 mm | |
maksimalni stezni moment | 43 Nm | |
Sila stezanja | 20 kN | |
Vrsta proizvoda | Stezač klina |
Broj artikla | 370022 M8 | |
EAN / GTIN | 4030618237686 | |
Broj proizvođača | 23250.0048 |