VHM konkavno glodalo HPC, TiAlN, Polumjer r: 0,2mm

Artikl br.: 208023 0,2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Polumjer r (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tip: N
  • Tolerancija konture polumjera: ±0,01
  • Broj zubi Z: 6

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Polumjer r 0,2 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
Tip N
Tolerancija konture polumjera ±0,01
Broj zubi Z 6
Smjer ispostave vodoravno
Drška DIN 6535 HA
Unutarnje hlađenje ne
mali ⌀ D3 5,6 mm
veliki ⌀ D2 6 mm
Duljina rezne oštrice Ls 0,2 mm
Ukupna duljina L 58 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Glodala s radijusom unaprijed
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,02 mm
Tolerancija drške h6
Prsten u boji nema
Strategija rezanja HPC
Vrsta proizvoda Konkavno glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 208023 0,2
EAN / GTIN 4062406103538
Broj proizvođača 208023 0,2

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
800
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
600
Aluminij > 10% Si
N
400
Čelik < 500 N/mm²
P
200
Čelik < 750 N/mm²
P
180
Čelik < 900 N/mm²
P
170
Čelik < 1100 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Ravnih žljebova, bez odstupanja profila.
Tolerancija: r = ±0,01 mm.

Upotreba:

Za zaobljivanje i skidanje srha s kontura bridova.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu